エスコ
安全標識ステッカー(右側通行↑)
粘着
英文字入
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
仕様
●サイズ(mm):100×200●表示内容:右側通行↑●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系●カラー:青
アズワン品番
65-2305-16
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76605184
EA983CC-167
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください