エスコ
安全標識ステッカー(高温注意)
仕様
●サイズ:50×50mm●材質:アルミステッカー●表示内容:高温注意●使用温度範囲:約-30~100℃
アズワン品番
65-2305-18
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76605209
EA983CC-201A
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください