エスコ
氏名標識(火元責任者)
仕様
●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:火元責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所
アズワン品番
65-2305-24
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76605236
EA983CE-11
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください