氏名標識(管理責任者)

氏名標識(管理責任者) - エスコ氏名標識(管理責任者) - エスコ氏名標識(管理責任者) - エスコ氏名標識(管理責任者) - エスコ
(2件のレビュー)
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-27内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76605263EA983CE-14
オープン
610
671(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76605263
2024-09-10
用途: 安衛法改訂に係る掲示として

管理責任対象内容の記述が空白になっている万能タイプ。
今回、「防護具着用」「化学物質」に係る掲示に使用。
両サイドの白色部分に油性マジックなどで多色の色分けによる分類をするのも良い。

2024-10-23
用途: 作業所へ貼り付けます
自動車・二輪車・自転車関連業

名前を記入するだけなんでとても簡単に取付ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする