氏名標識(フォークリフト管理責任者)

氏名標識(フォークリフト管理責任者) - エスコ氏名標識(フォークリフト管理責任者) - エスコ氏名標識(フォークリフト管理責任者) - エスコ氏名標識(フォークリフト管理責任者) - エスコ
(1件のレビュー)
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:フォークリフト管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-33内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76605324EA983CE-20
オープン
610
671(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 安全管理
建設業・工事業

マグネットだと勘違いして購入(´;ω;`)
フォークリフトにビス止めの看板は
ちょっと辛い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする