曜日別特売

責任者表示ステッカー(運転責任者)

責任者表示ステッカー(運転責任者) - エスコ責任者表示ステッカー(運転責任者) - エスコ

裏面のり付
入数は1枚入りです。
裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)

仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:運転責任者アズワン品番65-2305-49内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76605428EA983CK-3A
オープン
140
154(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする