アルミプレート(押/PUSH)

アルミプレート(押/PUSH) - エスコアルミプレート(押/PUSH) - エスコアルミプレート(押/PUSH) - エスコ

テープ付で取付簡単

仕様●サイズ(mm):60×40●内容:押/PUSH●材質:アルミ特殊仕上、アクリル黒アズワン品番65-2305-55内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76605464EA983CL-11
オープン
600
660(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする