表示ステッカー[蓄光・おす]

表示ステッカー[蓄光・おす] - エスコ表示ステッカー[蓄光・おす] - エスコ表示ステッカー[蓄光・おす] - エスコ表示ステッカー[蓄光・おす] - エスコ表示ステッカー[蓄光・おす] - エスコ表示ステッカー[蓄光・おす] - エスコ表示ステッカー[蓄光・おす] - エスコ

ドア・ノブ標示ステッカー
電気が消えても数分間光ります。
裏面テープ付

仕様●材質:ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)●表示内容:おす●形状:角型●サイズ:50×50mm●重量:10g●入数:1枚アズワン品番65-2305-53内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76605498EA983CL-3A
オープン
300
330(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする