エスコ
表示ステッカー[蓄光・ひく]
ドア・ノブ標示ステッカー
電気が消えても数分間光ります。
裏面テープ付
仕様
●材質:ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)●表示内容:ひく●形状:角型●サイズ:50×50mm●重量:10g●入数:1枚
アズワン品番
65-2305-54
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76605507
EA983CL-4A
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください