エスコ
危険物標識(危険物一般取扱所)
非粘着
仕様
●材質:エコユニボード●サイズ:600×300×1.2mm●表示内容:危険物一般取扱所●取付穴:2.5mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2305-62
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76624854
EA983CR-15
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880