エスコ
危険物標識[毒]
非粘着
片面印刷
仕様
●サイズ(mm):300×300×0.6●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:鉄板●内容:毒
アズワン品番
65-2305-69
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76605559
EA983CR-31
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください