エスコ
危険物標識(3表示/縦型)
片面印刷
英文字入
3つの表示を1枚で
仕様
●サイズ(mm):900×600×1.2(t)●表示内容:禁煙・火気厳禁・危険物品持込厳禁●文字列:タテ●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2305-71
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76624897
EA983CR-42
オープン
¥
5,080
¥
5,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880