エスコ
禁止標識(携帯電話使用禁止)
(1件のレビュー)
仕様
●サイズ(mm):450×300×1.2(t)●表示内容:携帯電話使用禁止●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2305-80
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76605568
EA983CS-46
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください