危険物標識(鉄板/火気厳禁)

危険物標識(鉄板/火気厳禁) エスコ 危険物標識(鉄板/火気厳禁) エスコ 危険物標識(鉄板/火気厳禁) エスコ
(1件のレビュー)

非粘着

仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:火気厳禁●取付穴:Φ4mm×4ヶ所 アズワン品番65-2307-04 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76624967 EA983CZ-1
オープン
2,600
2,860 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 800 / 税込 880
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 800 / 税込 880
離島 数量1につき 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76624967
2023-06-21
用途:
交換
社会福祉法人とちぎYMCA福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

錆びた標識(約30年前取付)を交換するため購入したが、いざ取り付けようとしたらネジ穴の位置が数ミリズレていた。新品の標識と取付用鉄枠の穴をドリルで大きくして、ちょっと強引に取り付けた。30年前はネジ穴の位置には基準が無かったのかと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする