エスコ
危険物標識(鉄板/少量危険物~)
非粘着
仕様
●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:少量危険物貯蔵取扱所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76624985
EA983CZ-11
65-2307-14
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76625107
EA983CZ-7
65-2307-10
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880