エスコ
危険物標識(鉄板/危険物屋外タンク
(1件のレビュー)
非粘着
仕様
●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:危険物屋外タンク貯蔵所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2307-19
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76625037
EA983CZ-16
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880