三角旗(9連/赤・無地)

三角旗(9連/赤・無地) - エスコ三角旗(9連/赤・無地) - エスコ三角旗(9連/赤・無地) - エスコ

旗9連
トラテープと三角旗の組合せで、注意喚起力が大幅にアップします。

仕様●サイズ(mm):三角旗:300×260●トラテープ:Φ7mm×10m●材質:ターポリン●カラー:赤(無地)アズワン品番65-2307-41内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76606828EA983DH-115
オープン
3,200
3,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする