曜日別特売

指詰めガード(ドア用)

指詰めガード(ドア用) - エスコ指詰めガード(ドア用) - エスコ指詰めガード(ドア用) - エスコ

両面テープ製品貼り付け済み
ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。
隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。

仕様●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210アズワン品番65-2307-69内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76606995EA983FF-130
オープン
1,370
1,507(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする