エスコ
A3縦 コーン用サインボード
表示物(印刷用紙)が自由に入替可
雨が入りにくい構造なので差込用紙が簡単に濡れません。
仕様
●サイズ:340×855×2.16mm●材質:ポリプロピレン●付属品:コーン固定ねじ1本●ポケットサイズ:A3縦
アズワン品番
65-2308-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76625247
EA983FT-326
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880