コーン・ウエイト付(赤/反射無)

コーン・ウエイト付(赤/反射無) - エスコ

コーン上部のフックがコーンバーを抜けにくく固定し、コーンの転倒や強風によるバーの飛散事故防止。
チェーンフックとしても使用でき、お手持ちのチェーンを引っかけられます。
ウェイト一体型で重石不要です。注水式ウェイトにより、水を抜くと軽く持ち運びも楽に!

仕様●サイズ:366×366×700(H)mm●重量:1.3kg(タンク満水時3.8kg)●材質:ポリエチレン●反射テープ:無●入数:2本●コーンバーの輪っか適用サイズ:最小内径:77mm最大外径:115mmアズワン品番65-2308-20内容量1組(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76625274EA983FT-68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする