エスコ
1.5kg コーンウエイト
仕様
●材質:ポリエチレン+ポリプロピレン●色:ブラック●内径:290mm●サイズ(mm):360×360×30●重量(kg):1.5
アズワン品番
65-2308-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76607537
EA983FT-724
オープン
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください