エスコ
カラーコーン(ジャンボ)
全体の約60%が反射材に覆われています。
高さが1,12Mと高いため視認性が良く、車高の高い車両でも非常に見えやすいです。
暗い場所での安全対策や誘導に最適。
仕様
●商品名:トラフィックコーン1100●カラー:レッド●サイズ(mm):336×336×1120(H)●反射テープ:有●入数:2本●重量(g):1230●材質:本体:PE 反射材:PVC
アズワン品番
65-2308-55
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76625378
EA983FT-820
オープン
¥
8,240
¥
9,064
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880