曜日別特売

6.0kg コーンウエイト(EA983FT-820用)

6.0kg コーンウエイト(EA983FT-820用) - エスコ6.0kg コーンウエイト(EA983FT-820用) - エスコ

EA983FT-800の土台部分に被せてご使用下さい。
強風でも飛ばされない屋外仕様にすることができます。
1つでも頼りになる 重さ6kgとなります。
床からの持ち上げ、持ち運びに便利なグリップ穴付きです。
直径21cm以内のコーンに対応
水平面はフラット形状でスタッキングが可能です。

仕様●商品名:トラフィックコーン用ウエイト●サイズ(W×D×H)mm:W465×D410×H45●内径:210mm●重量(g):6000●材質:ゴム●入数:1個アズワン品番65-2308-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76607625EA983FT-821
オープン
2,590
2,849(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする