エスコ
フェンス用タンクベース
フェンス用ウエイト
水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。
直線、直角用
仕様
●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーン
アズワン品番
65-2308-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76607643
EA983FV-106B
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください