エスコ
単管バリケード(トラ)
Φ48.6mm単管用バリケード
単管Φ48.6mmは別売です。
バリケードに単管を橋渡しして使用します。
収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。
仕様
●サイズ:450×67×810(H)mm●色:イエロー●重量:2.2kg●材質:ポリプロピレン●入数:2個
アズワン品番
65-2308-59
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76625387
EA983FV-121
オープン
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880