エスコ
伸縮折畳バリケード
足がワンタッチで開きます。
コンパクトに折りたため運搬時かさばりません。
長さ1.1~2mに伸縮し、スペースに合わせた設置が可能です。
仕様
●材質:ABS、PE、PC、PET、スチール●色:黄・黒●使用時のサイズ:1137~2008×498×693(H)mm●収納時のサイズ:1137×95×145(H)mm●重量:1.6kg
アズワン品番
65-2308-57
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76607659
EA983FV-63
オープン
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください