曜日別特売

LED信号灯(FAX着信表示用)

LED信号灯(FAX着信表示用) - エスコ

屋内専用
FAX が着信すると出力紙を検知し光で知らせます。
取付け簡単、コンパクト設計です。
センサーが固定できればFAX 以外の出力紙(カード・パンフレットなど)の検出にも使用できます。
離れた場所や騒音のある場所での受信確認に

仕様●色:黄●サイズ(mm):Φ65×81(H)●重量:250g●定格電圧:AC100V●光源:LED球●表示灯:高速点滅●材質:本体:ABS樹脂表示部:アクリル樹脂●消費電力:0.6Wアズワン品番65-2308-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76607677EA983FZ-1
オープン
7,060
7,766(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする