曜日別特売

LED信号灯(電話着信表示用)

LED信号灯(電話着信表示用) - エスコ

屋内専用
音の聞き取りにくい環境で電話着信を光でお知らせ
大きな騒音のする工場の近くや音の聞き取りにくい個室などの環境で電話やインターフォン(ドアフォン)の呼出音を検知し、LED発光で通知する表示灯です。
設置は簡単で電気工事の必要もありません。

仕様ブザー:無材質ABS質量(g)290外形寸法(mm)台座:112(W)×72(D)×30(H)、表示部:Φ45×60.5(H)消費電力(W)0.33定格電圧(V)AC100光源LED球表示灯着信検知時、点滅点滅数(回/分)500アズワン品番65-2308-63材質(表示部)アクリル樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76607686EA983FZ-11
オープン
15,200
16,720(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする