エスコ
丸型バルブ開閉礼(調整済)
両面印刷
仕様
●サイズ(mm):Φ50×2●内容:調整済●色:黄●取付穴径:Φ4mm●材質:ラミPET
アズワン品番
65-2308-78
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76608045
EA983H-5C
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください