エスコ
バルブ開閉札(緑・赤)
両面用表示板 400mm吊り下げロープ付
両面印刷
仕様
●内容:開/閉●色:開:緑閉:赤●サイズ(mm):表示板:65×65×2吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:エコユニボード吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
アズワン品番
65-2309-11
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76608167
EA983HL-2A
オープン
¥
725
¥
798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください