曜日別特売

バルブ開閉札(赤・緑)

バルブ開閉札(赤・緑) - エスコバルブ開閉札(赤・緑) - エスコバルブ開閉札(赤・緑) - エスコ

両面用表示板 400mm吊り下げロープ付
両面印刷

仕様●内容:開/閉●色:開:赤閉:緑●サイズ(mm):表示板:65×65×2吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:エコユニボード吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)アズワン品番65-2309-12内容量1組
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76608176EA983HL-3A
オープン
725
798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする