エスコ
角型バルブ開閉札(操作禁止)
(1件のレビュー)
両面印刷
上部ハトメ穴、1個付
入数は1枚入りです。
仕様
●内容:操作禁止●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:赤
アズワン品番
65-2309-26
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76608307
EA983J-53
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください