曜日別特売

セキュリティワイヤー(Noble Wedge対応)

セキュリティワイヤー(Noble Wedge対応) - エスコセキュリティワイヤー(Noble Wedge対応) - エスコ

シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。

仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:本体×1本、カギ×2本●シリンダーサイズ:Φ11.6mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm●対応スロットサイズ:3.2×4.5mmアズワン品番65-2310-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76608815EA983TS-231
オープン
4,840
5,324(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする