エスコ
セキュリティワイヤー(ビニールコート)
取り付け部品、鍵などに接続するワイヤーです。
仕様
●直径:6.0mm●全長:1.5m●材質:亜鉛(ビニールコーティング加工)●ワイヤーかしめ部:直径:14.5mm長さ:31mm●ワイヤーの輪内寸:29(W)×70(H)mm●重量:170g
アズワン品番
65-2311-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76608955
EA983TS-286A
オープン
¥
710
¥
781
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください