曜日別特売

5面 セキュリティシール

5面 セキュリティシール - エスコ5面 セキュリティシール - エスコ5面 セキュリティシール - エスコ5面 セキュリティシール - エスコ

シールを貼った後にはがすとボロボロになり跡が残ります。
ボールペンなどでメモを書けます。
未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。

仕様●用紙サイズ:A6(105×148mm)●入数:10枚(ラベル50)●材質:PE●仕様:A6判5面●サイズ/1片:100×20mmアズワン品番65-2310-45内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76609104EA983TS-77
オープン
1,050
1,155(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする