エスコ
接極子プレート
電磁マグネットホルダー(EA984CM-7、-37)と組み合わせてご使用ください
仕様
●サイズ(mm):Φ100×12●適合ユニットサイズ:Φ100mm●ねじ径:M10●材質:スチール●重量(g):740
アズワン品番
65-2311-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76609226
EA984CM-27
オープン
¥
6,980
¥
7,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください