エスコ
1500kg メッシュパレット
段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。
下部プレートは最大積載量を見やすく表記
折りたたみ式
仕様
●積載荷重:1500kg●サイズ(外寸)(W×D×H)mm:1030×810×845●重量(kg):47●材質:鉄(表面処理:ユニクロメッキ)●扉:半開●段積数:4●線径:5.8mm●金網ピッチ:50×50mm
アズワン品番
65-2311-35
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76625457
EA985R-32
オープン
¥
41,800
¥
45,980
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290