100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付)

100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付) - エスコ100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付) - エスコ100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付) - エスコ100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付) - エスコ100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付) - エスコ100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付) - エスコ
(2件のレビュー)

ポール径Φ25mm用キャスター
丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。
業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。
ストッパー付なので固定も出来て安心。
スパナ付

仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山アズワン品番65-2311-86内容量1セット(2個)
注意
※フローリングの上で使用すると車輪跡がつく場合がございますのでご注意ください。・クッションフロアー材(塩化ビニル製、PVC製)の上で使用されると、環境(※)によっては、色移り(移行)現象により、フロアー材の表面が変色する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※長時間同じ場所での固定、紫外線の多く当たる場所、湿度の高い場所など。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76609716EA986PH-100
オープン
5,230
5,753(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76609716
2024-05-19
用途: 重い棚の移動補助
中京ゴルフ倶楽部株式会社

W3/8の中でタイヤ径が大きな物を探していたので助かりました。またリピートします。

2022-10-15
用途: ホームエレクター用

エレクター純正のキャスターが、重さに負けてダメになるのでこちらに交換。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする