曜日別特売

キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M10xP1.5)

キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M10xP1.5) - エスコキャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M10xP1.5) - エスコキャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M10xP1.5) - エスコ

クリーニング機能搭載キャスター。
髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M10×P1.5アズワン品番65-2312-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76609926EA986TH-8
オープン
580
638(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする