エスコ
2.0ton レバーホイスト
インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
仕様
●揚程(m):1.5●使用荷重:2t●重量(kg):14●手引力:31kg●チェーン線径:8mm●フック口開き:34mm
アズワン品番
65-2313-78
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76625563
EA988AG-2
オープン
¥
57,900
¥
63,690
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880