曜日別特売

1134kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)

1134kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) - エスコ1134kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) - エスコ1134kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) - エスコ1134kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) - エスコ1134kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) - エスコ

亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。
ブレーキ付
最小限の力で作業することができます。
自動ブレーキの作動には80kgの負荷が必要です。

用途横引き・吊上げ用仕様●引張能力:1134kg●最大巻取長さ:ワイヤーロープ:7.9mm×10.3mストラップ:50mm×6.40m●ギア比:17.3:1●重量:7kg●ドラム幅:52mm●ドラムハブ直径:63.5mm●ハンドル長:238.1mmアズワン品番65-2313-96内容量1台
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76610967EA989RD-25
オープン
65,700
72,270(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする