曜日別特売

1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型)

1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型) - エスコ1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型) - エスコ1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型) - エスコ

天井取付用
亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現
スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます
ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能

用途横引き用仕様●引張能力:1814kg●最大巻取長さ:7.1mm×16.4m(片側8.2m)●重量(kg):10.9●ドラム幅:78mm(33mm×2)●ギア比:41:1アズワン品番65-2312-78内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76610994EA989RD-51
オープン
60,800
66,880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする