1135kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/高耐久型)

1135kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/高耐久型) - エスコ

ブレーキ付
長期間の使用に耐える頑丈な設計
ブレーキ部はカバーで密閉しています。
ブレーキの作動には136kgの負荷が必要です。

用途横引き・吊上げ用仕様●引張能力:1135kg●最大巻取長さ:7.9mm×13.7m●ギア比:12:1●重量(kg):10.3●ドラム幅:65mm●ドラムハブ直径:63.5mm●ハンドル長:311.2mmアズワン品番65-2312-79内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76611003EA989RD-53
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76611003EA989RD-5376610967EA989RD-25EA989RD-53 1134kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ 766109671134kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)エスコ1台
65,700
税込72,270
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする