エスコ
180ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ
組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です。
大きくて安定したベース
仕様
●容量:180ml●ノズル長:184mm●材質:スチール●ノズル仕様:フレキシブル
アズワン品番
65-2313-98
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611028
EA990AL-12
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください