エスコ
480ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ
組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です
大きくて安定したベース
仕様
●容量:480ml●ノズル長:254mm●材質:スチール●ノズル仕様:フレキシブル
アズワン品番
65-2313-99
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611037
EA990AL-13
オープン
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください