エスコ
35ml オイラー(ポリエチレン製)
目盛付
仕様
●容量(ml):35●ノズル長:35mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ39×99(H)mm●目盛:10、20、30、35ml
アズワン品番
65-2312-80
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611046
EA990PJ-1
オープン
¥
65
¥
72
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください