曜日別特売

180ml オイラー(ポリエチレン製)

180ml オイラー(ポリエチレン製) - エスコ180ml オイラー(ポリエチレン製) - エスコ

目盛付

仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180mlアズワン品番65-2312-81危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76611055EA990PJ-2
オープン
140
154(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする