エスコ
300ml オイラー(ポリエチレン製)
目盛付
仕様
●容量(ml):300●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):42.8●ボトルサイズ:Φ68×251(H)mm●目盛:100、200、300ml
アズワン品番
65-2312-82
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611064
EA990PJ-3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください