エスコ
180ml オイラー(横型・先端金属ノズル・PE製)
先端横型
先端が金属で、細かい部分にさしやすい
仕様
●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×140●ノズル長:90mm●重量(g):36.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180ml
アズワン品番
65-2312-84
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611089
EA990PK-11
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください