曜日別特売

180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)

180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製) - エスコ180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製) - エスコ

先端横型
柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。

仕様●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×138●ノズル長:87mm●重量(g):39.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180mlアズワン品番65-2312-85危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76611098EA990PK-21
オープン
680
748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする